AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRQPOL1203 POLM.1215 MOR.MOLLA 12 POLI-1.5 MMQ - QPOL1203

copiacopia
CABUR SRL - CBRQPOL1203 POLM.1215 MOR.MOLLA 12 POLI-1.5 MMQ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 80 A

  • Colore - Grigio

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tipo di connessione elettrica 2 - Connessione a vite

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017963054379

Codice prodotto

CBRQPOL1203

Cod. produttore

QPOL1203

Produttore

CBR

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

80 A

Colore:

Grigio

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

0

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

no

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

0 mm

Morsettiere di ripartizione con serraggio a molla Cabur