CABUR SRL - CBRSB400 SCB.10 MORSETTO SEZIONABILE - SB400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...16 mm²
Corrente nominale In - 57 A
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Colore - Beige
Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G
Confezione
80 PZ
EAN
8017963061483
Codice prodotto
CBRSB400
Cod. produttore
SB400
Produttore
CBR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...16 mm²
Corrente nominale In:
57 A
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Colore:
Beige
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Sezionamento longitudinale:
Scorrevole
Altezza:
0 mm
Sezionamento trasversale:
Scorrevole
Larghezza:
0 mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...16 mm²
Numero di piani:
1
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Temperatura di esercizio:
-40...100 °C
Profondità:
0 mm
Piani ponticellati internamente:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con presa di prova integrata:
no