AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRSR300 SFR.6 MORS.PORTAFUS. 6,3X32 - SR300

copiacopia
CABUR SRL - CBRSR300 SFR.6 MORS.PORTAFUS. 6,3X32

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di inserto portafusibile - Fusibile cilindrico G 6,3x32 mm

  • Tipo di esecuzione del portafusibile - Inseribile

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...10 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto - 0...0 V

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8017963032032

Codice prodotto

CBRSR300

Cod. produttore

SR300

Produttore

CBR

Tipo di inserto portafusibile:

Fusibile cilindrico G 6,3x32 mm

Tipo di esecuzione del portafusibile:

Inseribile

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Tensione di esercizio per il segnalatore di guasto:

0...0 V

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tipo di segnalatore di guasto:

Nessuno

Colore:

Beige

Tensione nominale:

630 V

Numero di piani:

1

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...10 mm²

Corrente nominale In:

10 A

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...6 mm²

Necessaria piastra di chiusura:

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Altezza:

0 mm

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Profondità:

0 mm

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

0 mm

Aggancio possibile su guida G32. Per fusibili 5x20mm con possibilità di evidenziare l'eventuale interruzione del fusibile mediante microcircuito LED.|Possible hookup on G32 guide. For 5x20mm fuse, usable to display the possible interruption of the fuse with the micrcocircuit LED.