CABUR SRL - CBRST105AW ST105AW STRISCIA ADESIVA 6 MOD. 105X15 - ST105AW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 105 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
75 PZ
EAN
8017963104012
Codice prodotto
CBRST105AW
Cod. produttore
ST105AW
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
105 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
1.6 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneST105AW STRISCIA ADESIVA 6 MOD. 105X15… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


