AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTA100060 TA100060 TARGA QUADRO 100X60 - TA100060

copiacopia
CABUR SRL - CBRTA100060 TA100060 TARGA QUADRO 100X60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Con iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963087445

Codice prodotto

CBRTA100060

Cod. produttore

TA100060

Produttore

CBR

Autoadesivo:

no

Testo:

Con iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

60 mm

Diametro:

0 mm

Larghezza:

100 mm

Magnetico:

no

Altezza:

1.6 mm

Targhe composte da due parti in policarbonato, che si sovrappongono agganciandosi insieme. La parte della targa, disponibile in colore bianco o giallo, è stampabile con CaburJet. Tramite MarKing Pro è possibile inserire nei caratteri di stampa anche dati, loghi e simboli. La parte trasparente permette di proteggere in modo efficace la scritta.