CABUR SRL - CBRTA207S TA207S TARGH.20X7 SIRIUS BIANCAX375 - TA207S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 20 mm
Confezione
375 PZ
EAN
8017963065740
Codice prodotto
CBRTA207S
Cod. produttore
TA207S
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
20 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
7 mm
Magnetico:
no
Altezza:
1.6 mm
Targhette per teleruttori contattori. Adatte per teleruttori serie Siemens e Telemecanique. Stampabili con CaburJet e con CaburPlot. Materiale: policarbonato, Autoestiguenza: V2, temperatura di esercizio: -40° / +80°, resistenza allo strofi namento: CEI 16-7. Siemens Sirius 3R 7 x 20 mm


