CABUR SRL - CBRTA2715AY TA2715Y TARGHETTA 25X15 GIALLA - TA2715AY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Con iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
200 PZ
EAN
8017963107426
Codice prodotto
CBRTA2715AY
Cod. produttore
TA2715AY
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Testo:
Con iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA2715Y TARGHETTA 25X15 GIALLA… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


