CABUR SRL - CBRTA3070AM TA3070AM TARG. ADESIVA METAL 30X70 - TA3070AM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 70 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
30 PZ
EAN
8017963104234
Codice prodotto
CBRTA3070AM
Cod. produttore
TA3070AM
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
70 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
30 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.00065 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA3070AM TARG. ADESIVA METAL 30X70… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


