CABUR SRL - CBRTA3070AW TA3070AW TARG. ADESIVA BIANCA 30X70 - TA3070AW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 70 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
30 PZ
EAN
8017963104364
Codice prodotto
CBRTA3070AW
Cod. produttore
TA3070AW
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
70 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
30 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.00065 mm
Targhetta in pc micron 0,65 adesiva bianca per apparecchiature 30 x 70 mm foglio singolo.


