CABUR SRL - CBRTA359W TA359W TARG. BIANCA 9X35 PER TUB359 - TA359W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 35 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
300 PZ
EAN
8017963107853
Codice prodotto
CBRTA359W
Cod. produttore
TA359W
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
35 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
9 mm
Magnetico:
no
Altezza:
1.6 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTA359W TARG. BIANCA 9X35 PER TUB359… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


