CABUR SRL - CBRTA5015W TA5015W TARGHETTA 50X15 BIANCA - TA5015W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 52 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017963062619
Codice prodotto
CBRTA5015W
Cod. produttore
TA5015W
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
52 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
1.6 mm
Targhette per portatarghette e binari indispensabili per identifi care quadri e pannelli in automazione. Colore bianco. Stampabili con CaburJet e con CaburPlot. Materiale: policarbonato, Autoestiguenza: V2, Temperatura di esercizio: -40° / +80°, Resistenza allo strofi namento: CEI 16-7.


