CABUR SRL - CBRTA6715AW TA6715AW TARG.ADESIVA BIANCA 67X15 - TA6715AW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 67 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8017963099400
Codice prodotto
CBRTA6715AW
Cod. produttore
TA6715AW
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
67 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.00065 mm
Etichetta in pc micron 0,65 adesiva bianca per apparecchiature 15 x 67 mm.


