CABUR SRL - CBRTA6715W TA6715W TARGH.67X15 BIANCA (X75)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 67 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017963062626
Codice prodotto
CBRTA6715W
Cod. produttore
TA6715W
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
67 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
15 mm
Magnetico:
no
Altezza:
1.6 mm
Targhette per portatarghette e binari indispensabili per identifi care quadri e pannelli in automazione. Colore bianco. Stampabili con CaburJet e con CaburPlot. Materiale: policarbonato, Autoestiguenza: V2, Temperatura di esercizio: -40° / +80°, Resistenza allo strofi namento: CEI 16-7.