CABUR SRL - CBRTAEM062Y TARGA EMERG PVC AD FLAT GIALLA DIAM.EST. - TAEM062Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 62 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8017963147712
Codice prodotto
CBRTAEM062Y
Cod. produttore
TAEM062Y
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
62 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
62 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGA EMERG PVC AD FLAT GIALLA DIAM.EST.… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


