CABUR SRL - CBRTAM1715W TARGHETTA PVC FLAT BIANCA 15X17,5 MM - TAM1715W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017963146937
Codice prodotto
CBRTAM1715W
Cod. produttore
TAM1715W
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
15 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
17 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Striscia modulare per binario


