CABUR SRL - CBRTAP3070AY TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT GIALLA 30X70 - TAP3070AY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 70 mm
Confezione
30 PZ
EAN
8017963149921
Codice prodotto
CBRTAP3070AY
Cod. produttore
TAP3070AY
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
70 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
30 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Targhette in Pvc semirigido da utilizzarsi solo su SmartPrint• Materiale: Pvc Semirigido 0,5mm• Temperatura di esercizio: -30° / + 60 °• Resistenza allo strofinamento: CEI 16-7.


