CABUR SRL - CBRTAP359W TESSERA PVC FLAT BIANCA 9X35 MM - TAP359W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 35 mm
Confezione
330 PZ
EAN
8017963146395
Codice prodotto
CBRTAP359W
Cod. produttore
TAP359W
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
35 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
9 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTESSERA PVC FLAT BIANCA 9X35 MM… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


