CABUR SRL - CBRTAP407AW TARGHETTA ADESIVA PER PORTATARG PTMCBR40 - TAP407AW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 7 mm
Confezione
280 PZ
EAN
8017963154697
Codice prodotto
CBRTAP407AW
Cod. produttore
TAP407AW
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
7 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
40 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGHETTA ADESIVA PERPORTATARGA PTMS… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


