AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTAP4090AY TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT GIALLA 40X90 - TAP4090AY

copiacopia
CABUR SRL - CBRTAP4090AY TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT GIALLA 40X90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 90 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8017963147514

Codice prodotto

CBRTAP4090AY

Cod. produttore

TAP4090AY

Produttore

CBR

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

90 mm

Diametro:

0 mm

Larghezza:

40 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0 mm

Targhette in Pvc semirigido da utilizzarsi solo su SmartPrint• Materiale: Pvc Semirigido 0,5mm• Temperatura di esercizio: -30° / + 60 °• Resistenza allo strofinamento: CEI 16-7.