AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTAP60100AW TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT BIANCA 60X100 - TAP60100AW

copiacopia
CABUR SRL - CBRTAP60100AW TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT BIANCA 60X100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963147415

Codice prodotto

CBRTAP60100AW

Cod. produttore

TAP60100AW

Produttore

CBR

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

100 mm

Diametro:

0 mm

Larghezza:

60 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0 mm

Targhette in Pvc semirigido da utilizzarsi solo su SmartPrint• Materiale: Pvc Semirigido 0,5mm• Temperatura di esercizio: -30° / + 60 °• Resistenza allo strofinamento: CEI 16-7.