CABUR SRL - CBRTAP60100AY TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT GIALLA 60X100 - TAP60100AY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 100 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8017963147538
Codice prodotto
CBRTAP60100AY
Cod. produttore
TAP60100AY
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
100 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
60 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Materiale di identificazioneTARGA IDQ PVC ADESIVAFLAT GIALLA 60X100… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.


