CABUR SRL - CBRTAP80100AW TARGA IDQ PVC ADESIVA FLAT BIANCA 80X100 - TAP80100AW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017963147439
Codice prodotto
CBRTAP80100AW
Cod. produttore
TAP80100AW
Produttore
CBR
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
100 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
80 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0 mm
Targhette in Pvc semirigido da utilizzarsi solo su SmartPrint• Materiale: Pvc Semirigido 0,5mm• Temperatura di esercizio: -30° / + 60 °• Resistenza allo strofinamento: CEI 16-7.


