AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTC500 TC/PO PER TERMOCOPPIE - TC500

copiacopia
CABUR SRL - CBRTC500 TC/PO PER TERMOCOPPIE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.8...1.3 mm²

  • Tipo di termocoppia - Universale

  • Corrente nominale In - 15 A

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Tensione nominale - 800 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963042376

Codice prodotto

CBRTC500

Cod. produttore

TC500

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.8...1.3 mm²

Tipo di termocoppia:

Universale

Corrente nominale In:

15 A

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Tensione nominale:

800 V

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.8...1.3 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.8...1.3 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.8...1.3 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

1

Piani ponticellati internamente:

no

Colore:

Beige

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Larghezza:

0 mm

Altezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Necessaria piastra di chiusura:

Morsetti per circuiti a sicurezza aumentata ATEX per termocoppie Cabur - Materiale isolante: Poliammide 6.6 UL94V-0 - Tipo di connessione: a vite - Diametro nominale: ø 0,8 ÷ 1,3 mm - Tensione nominale [V]: 800 -