AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTL200GR TLD.2/GR MORSETTO PASSANTE 3 P. - TL200GR

copiacopia
CABUR SRL - CBRTL200GR TLD.2/GR MORSETTO PASSANTE 3 P.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Corrente nominale In - 24 A

  • Colore - Grigio

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...4 mm²

Confezione

  • 125 PZ

EAN

8017963044813

Codice prodotto

CBRTL200GR

Cod. produttore

TL200GR

Produttore

CBR

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Corrente nominale In:

24 A

Colore:

Grigio

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

2.5...2.5 mm²

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Numero di piani:

3

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tensione nominale:

250 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

85 mm

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

6.2 mm

Morsetto a circuiti sovrapposti con corpo isolante in poliammide UL94V-0, aggancio su guide TH 35-7,5 e TH 35-15 a normaIEC 60715