CABUR SRL - CBRTL300 TLD.2 (EX)I MORS.PASSANTE 3 P.(EX)I - TL300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite
Corrente nominale In - 24 A
Colore - Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...4 mm²
Confezione
125 PZ
EAN
8017963153454
Codice prodotto
CBRTL300
Cod. produttore
TL300
Produttore
CBR
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.2...4 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a vite
Corrente nominale In:
24 A
Colore:
Blu
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.2...4 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
2.5...2.5 mm²
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione a vite
Numero di piani:
3
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
250 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
85 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
6.2 mm


