AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTMC16040W TES.MARCAFILO L=16MM (X30) BIANCA - TMC16040W

copiacopia
CABUR SRL - CBRTMC16040W TES.MARCAFILO L=16MM (X30) BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichetta

  • Diametro del conduttore - 0...0 mm

  • Diametro del cavo - 2.6...4.2 mm

  • Tipo - Parete sottile

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1080 PZ

EAN

8017963108287

Codice prodotto

CBRTMC16040W

Cod. produttore

TMC16040W

Produttore

CBR

Modello:

Etichetta

Diametro del conduttore:

0...0 mm

Diametro del cavo:

2.6...4.2 mm

Tipo:

Parete sottile

Colore:

Bianco

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

16 mm

Larghezza:

5.2 mm

Dentatura:

Nessuno

Trasparente:

no

Metodo di montaggio:

A innesto

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Sistema di marcatura cavoTES.MARCAFILO L 16MM (X30) BIANCA… di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.