CABUR SRL - CBRTMC16040Y TES.MARCAFILO L=16MM (X30) GIALLA - TMC16040Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichetta
Diametro del conduttore - 0...0 mm
Diametro del cavo - 2.6...4.2 mm
Colore - Giallo
Stampa - Nessuno
Confezione
1080 PZ
EAN
8017963108294
Codice prodotto
CBRTMC16040Y
Cod. produttore
TMC16040Y
Produttore
CBR
Modello:
Etichetta
Diametro del conduttore:
0...0 mm
Diametro del cavo:
2.6...4.2 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
16 mm
Larghezza:
5.2 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Metodo di montaggio:
A innesto


