AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTR110 TR.2 MORSETTO DI TERRA - TR110

copiacopia
CABUR SRL - CBRTR110 TR.2 MORSETTO DI TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a vite

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.2...4 mm²

  • Con contatto di terra e neutro (PEN) - no

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 0.2...4 mm²

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 15mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8017963019149

Codice prodotto

CBRTR110

Cod. produttore

TR110

Produttore

CBR

Tipo di connessione elettrica 1:

Connessione a vite

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.2...4 mm²

Con contatto di terra e neutro (PEN):

no

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 15mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...4 mm²

Colore:

Giallo-Verde

Numero di piani:

1

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...2.5 mm²

Numero di punti di serraggio per piano:

2

Tipo di connessione elettrica 2:

Connessione a vite

Larghezza:

5 mm

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Temperatura di esercizio:

-40...100 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

27 mm

Accessori per morsetti piastrine terminali Cabur - Materiale isolante: Poliammide 6.6 UL94V-0 - - - -