CABUR SRL - CBRTUB1200 TUB1200 TUB.PORTACART.1000PZ M0 - TUB1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore - 1...2 mm
Diametro del cavo - 1...2 mm
Tipo - Parete sottile
Colore - Altri
Confezione
1000 PZ
EAN
8017963059091
Codice prodotto
CBRTUB1200
Cod. produttore
TUB1200
Produttore
CBR
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore:
1...2 mm
Diametro del cavo:
1...2 mm
Tipo:
Parete sottile
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Gomma
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
4 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
A innesto


