AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRTUB1201FL TUB.TRASP X TES D 1,5-2,5 MM SEZ.0,25-1, - TUB1201FL

copiacopia
CABUR SRL - CBRTUB1201FL TUB.TRASP X TES D 1,5-2,5 MM SEZ.0,25-1,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

  • Diametro del conduttore - 1.5...2.5 mm

  • Diametro del cavo - 1.5...2.5 mm

  • Tipo - Parete sottile

  • Colore - Altri

Confezione

  • 3000 PZ

EAN

8017963153515

Codice prodotto

CBRTUB1201FL

Cod. produttore

TUB1201FL

Produttore

CBR

Modello:

Etichette adesive (confezione rullini a strappo)

Diametro del conduttore:

1.5...2.5 mm

Diametro del cavo:

1.5...2.5 mm

Tipo:

Parete sottile

Colore:

Altri

Stampa:

Nessuno

Materiale:

Plastica

Lunghezza:

12 mm

Larghezza:

4 mm

Dentatura:

Dentatura sul lato interno

Trasparente:

Con campo testo:

Metodo di montaggio:

A innesto

Tubetto in PVC trasparente, larghezza 4 mm, disponibile in lunghezze da 10 a 30 mm, per impiego con tessere serie NUTFL.Adatti ad identificare sezioni di cavo da un minimo di 0,25 mm2 fino ad un massimo di 50 mm2.