CABUR SRL - CBRTUB1205 TUB1205 TUB.PORTACART.500 PZ M5 - TUB1205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore - 10...14 mm
Diametro del cavo - 10...14 mm
Tipo - Parete sottile
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8017963067942
Codice prodotto
CBRTUB1205
Cod. produttore
TUB1205
Produttore
CBR
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore:
10...14 mm
Diametro del cavo:
10...14 mm
Tipo:
Parete sottile
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Gomma
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
4 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
A innesto


