CABUR SRL - CBRTUB1503FL TUB.TRASP. X TES D. 4-7 MM SEZ.2,5-10 MM - TUB1503FL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore - 4...6 mm
Diametro del cavo - 4...6 mm
Tipo - Parete sottile
Colore - Altri
Confezione
1000 PZ
EAN
8017963153652
Codice prodotto
CBRTUB1503FL
Cod. produttore
TUB1503FL
Produttore
CBR
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore:
4...6 mm
Diametro del cavo:
4...6 mm
Tipo:
Parete sottile
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
4 mm
Dentatura:
Dentatura sul lato interno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
A innesto


