CABUR SRL - CBRTUB1804 TUB1804 TUB.PORTACART. 500 PZ M4 - TUB1804

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore - 6...9.5 mm
Diametro del cavo - 6...9.5 mm
Tipo - Parete sottile
Colore - Altri
Confezione
500 PZ
EAN
8017963059206
Codice prodotto
CBRTUB1804
Cod. produttore
TUB1804
Produttore
CBR
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore:
6...9.5 mm
Diametro del cavo:
6...9.5 mm
Tipo:
Parete sottile
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Gomma
Lunghezza:
18 mm
Larghezza:
4 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
A innesto


