CABUR SRL - CBRTUB2303 TUB2303 TUB.PORTACART.1000 PZ M3 - TUB2303

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore - 4...6 mm
Diametro del cavo - 4...6 mm
Tipo - Parete sottile
Colore - Altri
Confezione
1000 PZ
EAN
8017963063302
Codice prodotto
CBRTUB2303
Cod. produttore
TUB2303
Produttore
CBR
Modello:
Etichette adesive (confezione rullini a strappo)
Diametro del conduttore:
4...6 mm
Diametro del cavo:
4...6 mm
Tipo:
Parete sottile
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Gomma
Lunghezza:
23 mm
Larghezza:
4 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
A innesto


