CABUR SRL - CBRTUB359 TUB359 TUB.ASOLATO PER TA359W - TUB359

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore - 1.5...14 mm
Diametro del cavo - 1.5...14 mm
Tipo - Parete sottile
Colore - Altri
Confezione
500 PZ
EAN
8017963107860
Codice prodotto
CBRTUB359
Cod. produttore
TUB359
Produttore
CBR
Modello:
Etichette adesive (Confezione fogli per stampante)
Diametro del conduttore:
1.5...14 mm
Diametro del cavo:
1.5...14 mm
Tipo:
Parete sottile
Colore:
Altri
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Gomma
Lunghezza:
35 mm
Larghezza:
9 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
sì
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Ad incastro


