CABUR SRL - CBRVET100060 VET100060 VETRINO PROTEZIONE 100X60 - VET100060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Trasparente - sì
Lunghezza - 60 mm
Diametro - 0 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017963089685
Codice prodotto
CBRVET100060
Cod. produttore
VET100060
Produttore
CBR
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Trasparente:
sì
Lunghezza:
60 mm
Diametro:
0 mm
Larghezza:
100 mm
Magnetico:
no
Altezza:
1.6 mm
Vetrini di protezione - per targa identificativa quadro - per targhe 100x60mm


