AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRVET5015 VET5015 VETRINO PROT.50X15 - VET5015

copiacopia
CABUR SRL - CBRVET5015 VET5015 VETRINO PROT.50X15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Colore - Bianco

  • Trasparente -

  • Lunghezza - 52 mm

  • Diametro - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963062640

Codice prodotto

CBRVET5015

Cod. produttore

VET5015

Produttore

CBR

Autoadesivo:

no

Colore:

Bianco

Trasparente:

Lunghezza:

52 mm

Diametro:

0 mm

Larghezza:

15 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0 mm

Vetrini di protezione trasparente per targhette. Materiale: policarbonato trasparente. Autoestiguenza: V2. Temperatura di esercizio: -40° / +80°. Resistenza allo strofi namento: CEI 16-7.