AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRWP30005 WP75/14 TERMINALI 0,75 -14,6X8,2 - WP30005

copiacopia
CABUR SRL - CBRWP30005 WP75/14 TERMINALI 0,75 -14,6X8,2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 14 mm

  • Colore - Grigio

  • Isolato -

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8017963229029

Codice prodotto

CBRWP30005

Cod. produttore

WP30005

Produttore

CBR

Sezione nominale:

0.75 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

14 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Trattamento cavo - Terminali a tubetto - con collare isolato