AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRWP30006 WP75-16 TERMINALI 0,75-16X10 - WP30006

copiacopia
CABUR SRL - CBRWP30006 WP75-16 TERMINALI 0,75-16X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Lunghezza della superficie di contatto - 16 mm

  • Colore - Grigio

  • Isolato -

Confezione

  • 500 PZ

EAN

8017963087285

Codice prodotto

CBRWP30006

Cod. produttore

WP30006

Produttore

CBR

Sezione nominale:

0.75 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Lunghezza della superficie di contatto:

16 mm

Colore:

Grigio

Isolato:

Confezionati su striscia continua:

no

Materiale dell'isolante:

PP (Polipropilene)

Superficie:

Stagnato

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Cabur srl offre un ampia gamma di prodotti e soluzioni e per ogni tipo di applicazione, INDUSTRIALE, DOMESTICO, NAVALE, FERROVIARIO, AUTOMAZIONE, ATEX e RINNOVABILI. Tra i vari articoli possiamo trovare: Terminale a bussolaWP75-16 TERMINALI 0 75-16X10…di alta qualità per aiutarti a trovare la miglior soluzione per i tuoi progetti.