CABUR SRL - CBRWP30023 WP60-26 TERMINALI 6,0-26 X 18 - WP30023

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 6 mm²
Tipo di costruzione - Standard
Lunghezza della superficie di contatto - 26 mm
Colore - Giallo
Isolato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
8017963005500
Codice prodotto
CBRWP30023
Cod. produttore
WP30023
Produttore
CBR
Sezione nominale:
6 mm²
Tipo di costruzione:
Standard
Lunghezza della superficie di contatto:
26 mm
Colore:
Giallo
Isolato:
sì
Confezionati su striscia continua:
no
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Superficie:
Stagnato
Privo di alogeni:
sì
Materiale:
Rame
Con collare isolante siglabile:
no


