AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRWPF5023 WPF25040/B TERM. FORCELLA 2,5MM M4 - WPF5023

copiacopia
CABUR SRL - CBRWPF5023 WPF25040/B TERM. FORCELLA 2,5MM M4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 2.5 mm²

  • Tipo di costruzione - Standard

  • Colore - Blu

  • Isolato -

  • Materiale dell'isolante - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8017963048767

Codice prodotto

CBRWPF5023

Cod. produttore

WPF5023

Produttore

CBR

Sezione nominale:

2.5 mm²

Tipo di costruzione:

Standard

Colore:

Blu

Isolato:

Materiale dell'isolante:

Altri

Superficie:

Stagnato

Privo di alogeni:

Materiale:

Rame

Con collare isolante siglabile:

no

Passo M4.|Pitch M4.