CABUR SRL - CBRX756524 CWNFA6-0524 CONV.FREQUENZA/ANALOGICO - X756524

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di misura della frequenza - 0...28800 Hz
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA - sì
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA - sì
Adatto per montaggio modulare - no
Con uscita commutabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8017963034739
Codice prodotto
CBRX756524
Cod. produttore
X756524
Produttore
CBR
Campo di misura della frequenza:
0...28800 Hz
Uscita analogica 0 mA ... 20 mA:
sì
Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:
sì
Adatto per montaggio modulare:
no
Con uscita commutabile:
sì
Uscita analogica 0 V ... 10 V:
sì
Con altra uscita analogica:
no
Funzione di configurazione integrata:
sì