AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCCM08CV CCM08CV 8..PORTACOMPON.+COMUNE - XCCM08CV

copiacopia
CABUR SRL - CBRXCCM08CV CCM08CV 8..PORTACOMPON.+COMUNE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 8

  • Tensione nominale - 220 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore per Circuito Stampato (PCB)

  • Metodo di montaggio - Guida DIN / Guida DIN G

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8017963047586

Codice prodotto

CBRXCCM08CV

Cod. produttore

XCCM08CV

Produttore

CBR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

8

Tensione nominale:

220 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore per Circuito Stampato (PCB)

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

55 mm

Larghezza:

25 mm

Altezza:

93 mm

modulo porta componenti