AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCCM08SV CCM08SV 8..PORTACOMPON.MORSETTI - XCCM08SV

copiacopia
CABUR SRL - CBRXCCM08SV CCM08SV 8..PORTACOMPON.MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 8

  • Tensione nominale - 100 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore per Circuito Stampato (PCB)

  • Corrente nominale - 4 A

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8017963054614

Codice prodotto

CBRXCCM08SV

Cod. produttore

XCCM08SV

Produttore

CBR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

8

Tensione nominale:

100 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore per Circuito Stampato (PCB)

Corrente nominale:

4 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

66 mm

Larghezza:

25 mm

Altezza:

93 mm

modulo porta componenti