CABUR SRL - CBRXCCM16SV CCM16SV 16.PORTACOMPON.MORSETTI - XCCM16SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 16
Tensione nominale - 100 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore per Circuito Stampato (PCB)
Corrente nominale - 4 A
Confezione
5 PZ
EAN
8017963054607
Codice prodotto
CBRXCCM16SV
Cod. produttore
XCCM16SV
Produttore
CBR
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
16
Tensione nominale:
100 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore per Circuito Stampato (PCB)
Corrente nominale:
4 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
66 mm
Larghezza:
47 mm
Altezza:
93 mm


