CABUR SRL - CBRXCCM24SV CCM24SV 24.PORTACOMPON.MORSETTI - XCCM24SV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 24
Tensione nominale - 100 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore per Circuito Stampato (PCB)
Corrente nominale - 4 A
Confezione
1 PZ
EAN
8017963054805
Codice prodotto
CBRXCCM24SV
Cod. produttore
XCCM24SV
Produttore
CBR
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
24
Tensione nominale:
100 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore per Circuito Stampato (PCB)
Corrente nominale:
4 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
66 mm
Larghezza:
70 mm
Altezza:
93 mm


