AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCDM16AC CDM16AC 16.DIODI.ANODO.COMUNE - XCDM16AC

copiacopia
CABUR SRL - CBRXCDM16AC CDM16AC 16.DIODI.ANODO.COMUNE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 16

  • Tensione nominale - 220 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore per Circuito Stampato (PCB)

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963024631

Codice prodotto

CBRXCDM16AC

Cod. produttore

XCDM16AC

Produttore

CBR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

16

Tensione nominale:

220 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore per Circuito Stampato (PCB)

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

65 mm

Larghezza:

92 mm

Altezza:

93 mm

Modulo con 16 diodi 1N4007 con anodo comune, serie CDM. Corrente applicabile di 1A a canale oppure di 15A sul comune. Modello montabile su guida g32 e TH35.