AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCDM24CC CDM24CC 24.DIODI.CATODO.COMUNE - XCDM24CC

copiacopia
CABUR SRL - CBRXCDM24CC CDM24CC 24.DIODI.CATODO.COMUNE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite

  • Numero di poli - 24

  • Tensione nominale - 220 V

  • Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore per Circuito Stampato (PCB)

  • Corrente nominale - 1 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963024662

Codice prodotto

CBRXCDM24CC

Cod. produttore

XCDM24CC

Produttore

CBR

Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):

Connessione a vite

Numero di poli:

24

Tensione nominale:

220 V

Tipo collegamento elettrico, lato PLC:

Connettore per Circuito Stampato (PCB)

Corrente nominale:

1 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN / Guida DIN G

Grado di inquinamento:

2

Profondità:

65 mm

Larghezza:

137 mm

Altezza:

93 mm

modulo a diodi 24 diodi con collegamento catodo comune