AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CABUR SRL - CBRXCL5R CL5R ALIM.LINEAR24VAC/24VDC.5A - XCL5R

copiacopia
CABUR SRL - CBRXCL5R CL5R ALIM.LINEAR24VAC/24VDC.5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Tensione di uscita 1 - 1.2...24 V

  • Max. corrente di uscita 1 - 5 A

  • Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz - 9...26 V

  • Tensione di uscita regolabile -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017963021586

Codice prodotto

CBRXCL5R

Cod. produttore

XCL5R

Produttore

CBR

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione di uscita 1:

1.2...24 V

Max. corrente di uscita 1:

5 A

Tensione nominale di alimentazione AC 50 Hz:

9...26 V

Tensione di uscita regolabile:

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

120 W

Stabilizzato:

Adatto per montaggio modulare:

no

Possibilità di montaggio su guida:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

5 A

Valore nominale tensione d'uscita 1:

24 V

Tensione in uscita stabilizzata:

Tensione nominale di alimentazione AC 60 Hz:

9...26 V

Larghezza:

37 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Altezza di incasso:

118 mm

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

115 mm

Altezza:

118 mm

Grado di protezione (IP):

IP00

Adatto per funzioni di sicurezza:

Installabile a parete:

no

Larghezza di incasso:

87 mm

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Tipo di protezione (NEMA):

1

Alimentatore lineare stabilizzato regolabile, può soddisfare tutte le esigenze di alimentazione di piccoli carichi con tensioni al di fuori dello standard. Può essere montato su guida in qualsiasi posizione purchè vi rimanga lo spazio sufficiente alla libera circolazione dell'aria per il raffreddamento.