CABUR SRL - CBRXCLP08CC CLP08CC PROVALAMPADE.8.CANALI - XCLP08CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore) - Connessione a vite
Numero di poli - 8
Tensione nominale - 120 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC - Connettore per Circuito Stampato (PCB)
Corrente nominale - 0.001 A
Confezione
2 PZ
EAN
8017963052443
Codice prodotto
CBRXCLP08CC
Cod. produttore
XCLP08CC
Produttore
CBR
Tipo di collegamento elettrico, lato campo (Sensore / Attuatore):
Connessione a vite
Numero di poli:
8
Tensione nominale:
120 V
Tipo collegamento elettrico, lato PLC:
Connettore per Circuito Stampato (PCB)
Corrente nominale:
0.001 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN / Guida DIN G
Grado di inquinamento:
2
Profondità:
65 mm
Larghezza:
45 mm
Altezza:
93 mm


